ロングメガネレンチ(インチ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19003425 品番 220A-1/4X5/16
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,680 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。

形状オフセット サイズ(inch)1/4×5/16 全長L(mm)205 質量(g)33 寸法d1(mm)9.9 寸法d2(mm)12.2 寸法a1(mm)5.6 寸法a2(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする