曜日別特売
220A-3/8X7/16 ロングメガネレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19003434

220A-3/8X7/16 ロングメガネレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19003434
220A-3/8X7/16 ロングメガネレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19003434

ロングメガネレンチ(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長L(mm)250
サイズ(inch)3/8×7/16
内容量1丁注文コード19003434品番220A-3/8X7/16
参考基準価格(税別)¥12,310販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。

形状オフセットサイズ(inch)3/8×7/16全長L(mm)250質量(g)79寸法d1(mm)14寸法d2(mm)16寸法a1(mm)8寸法a2(mm)8.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする