ロングメガネレンチ(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19003443 品番 220A-1/2X9/16
参考基準価格(税別)¥14,710 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。

形状オフセット サイズ(inch)1/2×9/16 全長L(mm)290 質量(g)160 寸法d1(mm)18.5 寸法d2(mm)21 寸法a1(mm)9.5 寸法a2(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする