ロングメガネレンチ(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19003452 品番 220A-5/8X3/4
参考基準価格(税別)¥18,230 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。

形状オフセット サイズ(inch)5/8×3/4 全長L(mm)363 質量(g)298 寸法d1(mm)22.6 寸法d2(mm)27 寸法a1(mm)11 寸法a2(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする