ロングメガネレンチ(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19003468 品番 220A-11/16X3/4
参考基準価格(税別)¥20,160 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。

形状オフセット サイズ(inch)11/16×3/4 全長L(mm)365 質量(g)291 寸法d1(mm)25 寸法d2(mm)27 寸法a1(mm)11 寸法a2(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする