ロングメガネレンチ(スプライン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19003477 品番 220ASP-7X9
参考基準価格(税別)¥10,610 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。

形状オフセット レンチサイズ(mm)7×9 サイズ(inch)7/32×9/32 全長L(mm)185 質量(g)23 寸法d1(mm)9.4 寸法d2(mm)11.5 寸法a1(mm)5.3 寸法a2(mm)5.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする