ウォール体重計ラック タワー 石こうボード壁対応 ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19003498 品番1404
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700
付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3 クッション×2 仕様取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)160 耐荷重(kg)2(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×5.4×12.2(クッション含む) 適合サイズ(cm)厚さ3.5までの体重計 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:12.4×4×6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする