ロングメガネレンチ(スプライン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19003513 品番 220ASP-18X20
参考基準価格(税別)¥15,780 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。

形状オフセット レンチサイズ(mm)18×20 サイズ(inch)9/16×5/8 全長L(mm)315 質量(g)205 寸法d1(mm)21 寸法d2(mm)23 寸法a1(mm)10 寸法a2(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする