山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の 湯おけ
マグネット&引っ掛け湯おけ タワー L ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19003516
品番
1563
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン・マグネット
色
ブラック
質量(g)
350
内容量(L)
3.8
対応
【引っ掛け部対応サイズ】パイプの直径:3cm以下 / シャワーフックの直径:2.5cm以上【使用できる面】マグネットがつく平らな面・スチール面
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.5×32×8.8