※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭ハウス工業
旭ハウス工業の 工事用品
旭ハウス工業の 仮設トイレ・ポータブルトイレ
AU兼用ドアセット スリット付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19003611
品番
12090211
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
小専用トイレに取り付ける事により外部からの視認性を低くし利用者のプライバシーを保護します。
用途
AU/AUグレートイレどちらにも対応。電動ドリル等は使用せずに交換が可能。
付属品
共通ロック、ドアスプリング
材質
PE
幅(mm)
640
色
パープル
高さ(mm)
1922
注意
※共通ドアロック・ドアスプリング付
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません