※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口めがねレンチ
メガネレンチ10°
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19003626
品番
23-18X19
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状
オフセット
レンチサイズ(mm)
18×19
全長L(mm)
251
仕様
メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)
質量(g)
157
寸法d1(mm)
25.5
寸法d2(mm)
27
寸法t1(mm)
16
寸法t2(mm)
18
寸法a1(mm)
12.5
寸法a2(mm)
13.5