メイン画像

ネジレスQセット 5点セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19003665 品番DXZ-40
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセット。
DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。
DH-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セット。
DBZ-403/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット。
DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。
KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。

用途
潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。
狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。
工場や現場での修理、整備に。
その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
トラスコ品番697-5203 セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-402/プラマイミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト、KSE-36/ツールポーチ 材質ケース:ナイロン 全長(mm)117 差込角(mm)6.35 適合サイズ(mm)対辺2.5、3、4、5の六角穴付きボルト ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40 点数5点
注意
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする