STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口めがねレンチ
ショートメガネレンチ10°(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19003687
品番
180A-3/8X7/16
参考基準価格(税別)
¥13,070
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
より高品質なHPQタイプ、メガネは面接触
形状
オフセット
サイズ(inch)
3/8×7/16
全長L(mm)
122
質量(g)
42
寸法d1(mm)
14.6
寸法d2(mm)
16.7
寸法t1(mm)
9
寸法t2(mm)
10
寸法a1(mm)
6.7
寸法a2(mm)
7.8