ショートメガネレンチ10°(インチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19003696 品番 180A-1/2X9/16
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

より高品質なHPQタイプ、メガネは面接触

形状オフセット サイズ(inch)1/2×9/16 全長L(mm)141 質量(g)62 寸法d1(mm)18.5 寸法d2(mm)20.7 寸法t1(mm)11 寸法t2(mm)12 寸法a1(mm)8.7 寸法a2(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする