メイン画像

極薄ラチェット&プラマイ極短

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19003708 品番DR-271
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

極薄ラチェット(DR-27)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-401)のセット。
ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。
ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。
早回し機構付きで作業能率が向上。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途
家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。
狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。
工場や現場での修理、整備に。
その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
付属品ビットホルダー トラスコ品番697-5213 セット内容8点:DBZ-310、315、320、325、330、340、350、DR-37 材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー 全長(mm)103 差込角(mm)6.35 刃先(mm)No.0〜3のプラスネジ、3〜5.5のマイナスネジ
注意
※M8以上のボルトには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする