メイン画像

ラチェットレンチMini&プラマイ極短

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19003726 品番DR-371
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

ラチェットレンチMini(DR-37)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-401)のセット。
ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。
グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。
送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。
早回しギアで作業能率が向上。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途
家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。
その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
付属品ビットホルダー トラスコ品番697-5219 セット内容8点:DS-410、411、412、413、423、424、425、DR-37 材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー 全長(mm)90 差込角(mm)6.35 刃先(mm)No.0〜3のプラスネジ、3〜5.5のマイナスネジ ビット全長(mm)18
注意
※パイプなどでグリップを延長して使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする