STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口めがねレンチ
メガネレンチ10°(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19003748
品番
230A-7/16X1/2
参考基準価格(税別)
¥11,040
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
より高品質なHPQタイプ。汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
形状
オフセット
サイズ(inch)
7/16×1/2
全長L(mm)
225
質量(g)
105
寸法d1(mm)
16.7
寸法d2(mm)
19.5
寸法t1(mm)
11.9
寸法t2(mm)
12.6
寸法a1(mm)
8.7
寸法a2(mm)
9.1