STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口めがねレンチ
メガネレンチ10°(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19003757
品番
230A-1/2X9/16
参考基準価格(税別)
¥12,310
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
より高品質なHPQタイプ。汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
形状
オフセット
サイズ(inch)
1/2×9/16
全長L(mm)
235
質量(g)
119
寸法d1(mm)
19.5
寸法d2(mm)
20.7
寸法t1(mm)
12.2
寸法t2(mm)
12.9
寸法a1(mm)
9.1
寸法a2(mm)
9.5