メイン画像

LEDフラッシュライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19003778 品番SL-96
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

ハンズフリーでしっかり照らせるフラッシュライト。
先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。
マルチホルダー付きで、ハンズフリーで作業ができます。
2方向にクリップできる、S字クリップ付き。
常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。
半押点灯:スイッチを軽く押すと、その間だけ点灯します。

用途
工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。
夜間の見回りやアウトドアに。
付属品単3形乾電池×1個 トラスコ品番697-5202 材質本体:アルミ 全長(mm)95 ブラック 保護等級IPX6 外径(mm)20 明るさ(Lm)135 点灯時間(時間)4
注意
※高い電圧の電池は絶対に使用しないでください。
※高温になる場所に放置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする