メイン画像

LEDフラッシュライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19003787 品番SL-97
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。
先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。
常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。
半押点灯:スイッチを軽く押すと、その間だけ点灯します。

用途
工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。
夜間の見回りやアウトドアに。
付属品単4形乾電池×1個 トラスコ品番697-5217 材質本体:アルミ 全長(mm)92 ブラック 保護等級IPX6 外径(mm)17 明るさ(Lm)100 点灯時間(時間)3.5
注意
※高い電圧の電池は絶対に使用しないでください。
※高温になる場所に放置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする