STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口めがねレンチ
メガネレンチ10°(インチ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長L(mm)
301
サイズ(inch)
13/16×7/8
注文コード
19003793
品番
230A-13/16X7/8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥18,640
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
全長L・サイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
より高品質なHPQタイプ。汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
形状
オフセット
サイズ(inch)
13/16×7/8
全長L(mm)
301
質量(g)
175
寸法d1(mm)
29.5
寸法d2(mm)
31.7
寸法t1(mm)
19
寸法t2(mm)
20
寸法a1(mm)
13.5
寸法a2(mm)
14.5