STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口めがねレンチ
メガネレンチ10°(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19003827
品番
230A-1.1/8X1.1/4
参考基準価格(税別)
¥23,210
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
より高品質なHPQタイプ。汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
形状
オフセット
サイズ(inch)
1.1/8×1.1/4
全長L(mm)
403
質量(g)
620
寸法d1(mm)
40.8
寸法d2(mm)
45
寸法t1(mm)
25
寸法t2(mm)
27
寸法a1(mm)
16
寸法a2(mm)
18