STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 片口ラチェットレンチ
ファーストラッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19003863
品番
240-10X3/8
参考基準価格(税別)
¥12,440
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
レンチを抜かず素早く回すことができます。
サイズ(inch)
3/8
全長L(mm)
133.3
仕様
ミリ・インチ兼用
質量(g)
70
呼び寸法(mm)
10
寸法a(mm)
4
寸法b(mm)
20