STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 片口ラチェットレンチ
ファーストラッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19003924
品番
240-17X21/32
参考基準価格(税別)
¥16,670
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
レンチを抜かず素早く回すことができます。
サイズ(inch)
21/32
全長L(mm)
201.7
仕様
ミリ・インチ兼用
質量(g)
310
呼び寸法(mm)
17
寸法a(mm)
7
寸法b(mm)
34.3