STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 片口ラチェットレンチ
ファーストラッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19003933
品番
240-18X11/16
参考基準価格(税別)
¥17,760
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
レンチを抜かず素早く回すことができます。
サイズ(inch)
11/16
全長L(mm)
212.8
仕様
ミリ・インチ兼用
質量(g)
310
呼び寸法(mm)
18
寸法a(mm)
7
寸法b(mm)
36.2