STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 片口ラチェットレンチ
ファーストラッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19003942
品番
240-19X3/4
参考基準価格(税別)
¥18,170
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
レンチを抜かず素早く回すことができます。
サイズ(inch)
3/4
全長L(mm)
238.5
仕様
ミリ・インチ兼用
質量(g)
380
呼び寸法(mm)
19
寸法a(mm)
7
寸法b(mm)
38.5