STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口スパナ
オープンリングスパナ(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19004125
品番
24A-1/2X9/16
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,760
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10〜12X14、24A-1/4X5/16〜1/2X
サイズ(inch)
1/2×9/16
全長L(mm)
180
質量(g)
87
寸法d1(mm)
24
寸法d2(mm)
26
商品構成
単品
寸法a1(mm)
9.5
寸法m2(mm)
11
寸法a2(mm)
10.5
寸法m1(mm)
9.5