ハンディ硬さ計

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●測定器の許容環境温度:0〜50℃●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子(対面角136°)●測定荷重:20N(2kgf) 注文コード19004128 品番SH-21B-J2【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)¥815,000 販売価格(税込) ¥890,780
販売価格(税別)
809,800
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

商品本体に、校正証明書・トレーサビリティ体系図がセットになった商品です。
現場測定に最適なハンディータイプの硬さ計。定置式硬さ計としての機能も果たす、軽量で持ち運び便利なポータブルサイズのハンディー硬さ計。

用途
品質管理使用例とメンテナンス使用例(加工品、プレス成型品、金型・テーパー部の硬さ測定・アルミホイールの硬さ測定・硬さ測定による経年変化の診断)
鉄塔・橋梁・鉄筋の硬さ測定
仕様●測定器の許容環境温度:0〜50℃●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子(対面角136°)●測定荷重:20N(2kgf) 寸法(mm)表示ユニット97×172×50 電動プローブ直径50、全長171 測定範囲標準型 1. ビッカース硬さ/100〜999HV 2. ロックウェルC硬さ/10.0〜70.0HRC 3. ショア硬さ/20.0〜99.9HS 4. ブリネル硬さ/85〜550HBW 質量(g)表示ユニット約445(電池込) 電動プローブ及びケーブル約400 電源(V)ACアダプター(電源電圧範囲AC100〜240、充電池パック(リチウムイオン充電池) 表示測定値:デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付 再現性HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW ※測定スタンド使用時。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キャリングケース:389×132×200 取手、足含まず 構成【標準機器】表示ユニット、キャリングケース、電動プローブ(標準アタッチメントSH-P12付)、硬さ基準片(55HRC付近)、電動プローブ用ケーブル1.5m、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、取扱説明書、試験成績書、保証書 各1ヶ 表示単位【デジタル】1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ) 被測定材鋼を主とし、その他金属は硬さ基準片との校正により測定可能 メモリー数データ:2000点
注意
※硬さが測定範囲内でも測定面の粗さにより正しく測定できない場合があります。同一形状で硬さが既知のサンプルで再現性を確認してください。
※ご注文には校正証明書に記載する宛名(会社名)が必要です。
※ご注文後のキャンセル・返品は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする