用途クランクシャフトカムシャフトグラビア印刷ロール(銅メッキ)ギア、小物完成部品狭所・ベアリング・窒化処理品
仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:10N(約1kgf)
測定範囲ビッカース硬さ/100〜1000HV ロックウェルC硬さ/10.0〜70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0〜100.0HRB ショア硬さ/20.0〜100.0HS ブリネル硬さ/85〜550HBW
寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)
電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池
出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)
再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW
設定方式上限、下限、測定回数(1〜99)
周波数手動プローブ 約38〜40kHz
構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ
環境温度範囲(℃)許容:0〜50
非直線性【スタンド使用時】200〜1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)
メモリー数データ:2000点
アラームアラーム信号(ブザー音)