STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口スパナ
オープンリングスパナ(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19004143
品番
24A-3/4X1
参考基準価格(税別)
¥14,010
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10〜12X14、24A-1/4X5/16〜1/2X
サイズ(inch)
3/4×1
全長L(mm)
235
質量(g)
199
寸法d1(mm)
33
寸法d2(mm)
40.2
商品構成
単品
寸法a1(mm)
13
寸法m2(mm)
19
寸法a2(mm)
16
寸法m1(mm)
15.8