STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 板ラチェットレンチ
板ラチェットメガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
サイズ(inch)
5/16×11/32
全長L(mm)
109
注文コード
19004168
品番
25AN-5/16X11/32
参考基準価格(税別)
¥12,310
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
レンチサイズ・サイズ・全長L
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ストレートタイプの板ラチェット。
全長L(mm)
109
サイズ(inch)
5/16×11/32
質量(g)
60
寸法a(mm)
9
寸法d1(mm)
15
寸法d2(mm)
17