STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 板ラチェットレンチ
板ラチェットメガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
サイズ(inch)
3/8×7/16
全長L(mm)
139
注文コード
19004177
品番
25AN-3/8X7/16
参考基準価格(税別)
¥7,610
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
レンチサイズ・サイズ・全長L
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ストレートタイプの板ラチェット。
全長L(mm)
139
サイズ(inch)
3/8×7/16
質量(g)
90
寸法a(mm)
9
寸法d1(mm)
20.7
寸法d2(mm)
23