STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 板ラチェットレンチ
板ラチェットメガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
レンチサイズ(mm)
9×10
全長L(mm)
139
注文コード
19004204
品番
25-9X10
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
レンチサイズ・サイズ・全長L
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ストレートタイプの板ラチェット。
レンチサイズ(mm)
9×10
全長L(mm)
139
質量(g)
80
呼び寸法(mm)
9×10
寸法a(mm)
9
寸法d1(mm)
20
寸法d2(mm)
23