STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 板ラチェットレンチ
板ラチェットメガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
レンチサイズ(mm)
12×13
全長L(mm)
170
注文コード
19004222
品番
25-12X13
参考基準価格(税別)
¥9,410
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
レンチサイズ・サイズ・全長L
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ストレートタイプの板ラチェット。
レンチサイズ(mm)
12×13
全長L(mm)
170
質量(g)
135
呼び寸法(mm)
12×13
寸法a(mm)
12
寸法d1(mm)
26
寸法d2(mm)
30