※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 板ラチェットレンチ
ラチェットメガネレンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19004265
品番
26A-1/4X5/16
参考基準価格(税別)
¥7,490
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
オフセット15°の切替レバー付き板ラチェット。
全長L(mm)
109
サイズ(inch)
1/4×5/16
質量(g)
55
寸法a(mm)
9
寸法d1(mm)
15
寸法d2(mm)
17