STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口めがねレンチ
ハーフムーンメガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19004308
品番
27-11X13
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状
ハーフムーン
レンチサイズ(mm)
11×13
全長L(mm)
150
仕様
AS-drive(面接触)
質量(g)
50
寸法a(mm)
6.5
寸法d1(mm)
16.5
寸法d2(mm)
19.5
寸法r1(mm)
35
寸法r2(mm)
60