STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口めがねレンチ
ハーフムーンメガネレンチ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1丁
レンチサイズ(mm)
15×17
注文コード
19004335
品番
27-15X17
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥9,980
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
レンチサイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状
ハーフムーン
レンチサイズ(mm)
15×17
全長L(mm)
184
仕様
AS-drive(面接触)
質量(g)
96
寸法a(mm)
7.5
寸法d1(mm)
22.5
寸法d2(mm)
25
寸法r1(mm)
38
寸法r2(mm)
66