STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口めがねレンチ
ハーフムーンメガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19004344
品番
27-16X18
参考基準価格(税別)
¥12,350
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状
ハーフムーン
レンチサイズ(mm)
16×18
全長L(mm)
200
仕様
AS-drive(面接触)
質量(g)
130
寸法a(mm)
8.5
寸法d1(mm)
25.3
寸法d2(mm)
27.5
寸法r1(mm)
47
寸法r2(mm)
68