STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口めがねレンチ
ハーフムーンメガネレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
レンチサイズ(mm)
19×22
注文コード
19004353
品番
27-19X22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
レンチサイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状
ハーフムーン
レンチサイズ(mm)
19×22
全長L(mm)
225
仕様
AS-drive(面接触)
質量(g)
164
寸法a(mm)
9
寸法d1(mm)
28
寸法d2(mm)
32
寸法r1(mm)
48
寸法r2(mm)
67