STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチその他
フレックスソケットレンチ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19004387
品番
29-6X7
参考基準価格(税別)
¥13,070
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様
AS-drive(面接触)
レンチサイズ(mm)
6×7
全長L(mm)
180
寸法d1(mm)
9.5
寸法d2(mm)
11
寸法a1(mm)
23
寸法a2(mm)
23
質量(g)
51