STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチその他
フレックスソケットレンチ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19004396
品番
29-8X9
参考基準価格(税別)
¥12,180
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様
AS-drive(面接触)
レンチサイズ(mm)
8×9
全長L(mm)
201
寸法d1(mm)
11.9
寸法d2(mm)
13.4
寸法a1(mm)
26
寸法a2(mm)
27.5
質量(g)
81