フレックスソケットレンチ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19004405 品番 29-10X11
参考基準価格(税別)¥13,550 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軽さと剛性感を両立するI型ボディー

仕様AS-drive(面接触) レンチサイズ(mm)10×11 全長L(mm)202 寸法d1(mm)14.7 寸法d2(mm)15.9 寸法a1(mm)30.5 寸法a2(mm)32 質量(g)102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19004396
2021-03-26
用途:
車のメンテナンス
卸売・小売業

これしか使えない場所が必ず来ます
その時の為にストックします
値段もしますがこの道具でしか対応できないことを考えれば仕方のないことですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする