JFEアドバンテック
JFEアドバンテックの その他測定用品
JFEアドバンテックの 硬度計
ハンディ硬さ計(基準片セット)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●測定器の許容環境温度:0〜50℃●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子(対面角136°)●測定荷重:10N(1kgf)
注文コード
19004435
品番
SH-21B-J1+HV600近辺
参考基準価格(税別)
¥822,500
販売価格(税込)
¥901,780
販売価格(税別)
¥
819,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
ハンディ硬さ計と硬さ基準片がセットになった商品です。
現場測定に最適なハンディータイプの硬さ計。定置式硬さ計としての機能も果たす、軽量で持ち運び便利なポータブルサイズのハンディー硬さ計。
用途
品質管理使用例とメンテナンス使用例(加工品、プレス成型品、金型・テーパー部の硬さ測定・アルミホイールの硬さ測定・硬さ測定による経年変化の診断)
鉄塔・橋梁・鉄筋の硬さ測定
仕様
●測定器の許容環境温度:0〜50℃●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子(対面角136°)●測定荷重:10N(1kgf)
寸法(mm)
表示ユニット97×172×50 電動プローブ直径50、全長171
測定範囲
標準型 1. ビッカース硬さ/100〜999HV 2. ロックウェルC硬さ/10.0〜70.0HRC 3. ショア硬さ/20.0〜99.9HS 4. ブリネル硬さ/85〜550HBW
質量(g)
表示ユニット約445(電池込) 電動プローブ及びケーブル約400
電源(V)
ACアダプター(電源電圧範囲AC100〜240、充電池パック(リチウムイオン充電池)
表示
測定値:デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付
再現性
HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW ※測定スタンド使用時。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
キャリングケース:389×132×200 取手、足含まず
構成
【標準機器】表示ユニット、キャリングケース、電動プローブ(標準アタッチメントSH-P12付)、硬さ基準片(55HRC付近)、電動プローブ用ケーブル1.5m、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、取扱説明書、試験成績書、保証書 各1ヶ
表示単位
【デジタル】1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ)
被測定材
鋼を主とし、その他金属は硬さ基準片との校正により測定可能
メモリー数
データ:2000点
注意
※硬さが測定範囲内でも測定面の粗さにより正しく測定できない場合があります。同一形状で硬さが既知のサンプルで再現性を確認してください。