STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチその他
フレックスソケットレンチ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19004466
品番
29-17X19
参考基準価格(税別)
¥17,420
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様
AS-drive(面接触)
レンチサイズ(mm)
17×19
全長L(mm)
250
寸法d1(mm)
23.7
寸法d2(mm)
26.3
寸法a1(mm)
39
寸法a2(mm)
41
質量(g)
277