FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の フレコンバック、モッコ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の フレコンバック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の フレコンバック角型
コンテナバック カバー付 角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
19004485
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
1t(1トン)土のうです。吊りベルト型で安定します。風袋の重量が軽くかさばらない。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。
高さ(mm)
1200
材質
PP(バージン材)
寸法(mm)
850角
色
ベージュ
容量(m
3
)
0.86