1/4″SQソケット(六角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19004572 品番 40-4
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
穴角6角 差込角(inch)1/4 ソケットサイズ(mm)4 仕様AS-drive(面接触) 全長(mm)23 質量(g)9 寸法d1(mm)6.7 寸法d2(mm)10.7 寸法d3(mm)3.2 寸法t1(mm)3.5 寸法t2(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする