STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
1/4″SQソケット(六角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19004685
品番
40-13
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
穴角
6角
差込角(inch)
1/4
ソケットサイズ(mm)
13
仕様
AS-drive(面接触)
全長(mm)
23
質量(g)
26
寸法d1(mm)
17.8
寸法d2(mm)
17.8
寸法d3(mm)
12
寸法t1(mm)
9.5
寸法t2(mm)
14