ハンディ硬さ計(校正証明・トレーサビリティ体系図付き)と硬さ基準片がセットになった商品です。 プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。 プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。 圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。 わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。 圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。 測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。 測定全方向フリー上下限閾値を設定可