AP-1550K 網戸ローラーPRO アイワ金属 19004853

AP-1550K 網戸ローラーPRO アイワ金属 19004853
AP-1550K 網戸ローラーPRO アイワ金属 19004853

網戸ローラーPRO

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19004853品番AP-1550K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

網戸張り替え用ローラー:ローラー強化タイプ(ジュラコン®;樹脂)、ローラーの形状がゴムにフィットして押えやすく、ローラー径が大きく張替えがラクラクです。対応網押えゴム径:3.5,4.5,5.5,6.8mm

材質本体:ABS樹脂/ローラー:ジュラコン(R)樹脂/金具:SPCC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×2004仕上クロメートメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19004853
2024-05-07
用途: 網戸のネット交換

安価なタイプはすぐ壊れるので丈夫そうな本品を購入。
本品は少し重いので力を入れやすい。

対象商品 : 19004853
2023-08-02
用途: 家のメンテナンス(網戸の張替)
卸売・小売業

前に使用した事があるのでどこかにあると思っていました。ところがどこにもなくて、
また購入しました。とても良かったので購入しました。
やはり、使い心地は最高です。

対象商品 : 19004853
2021-06-16
用途: 網戸の張替時
不動産業

網戸の張替作業にこのような優れ物が有るとは考えていませんでした。それまでは押さえゴムを入れる時はマイナスドライバーで行っていましたがこのローラーは作業性も良く重宝しております。

対象商品 : 19004853
2021-05-06
用途: 網戸の張替
サービス業

押さえゴムの直径3.5mmでは溝幅ギリギリで網目24メッシュ以上の硬めの網では抑え込めない場合もあるが、造りは頑丈。U字の溝で抑えやすいのも良い。

対象商品 : 19004853
2020-04-28
用途: 網戸の張替え
その他業種

とても便利、最初不安だったがとても楽に網戸張替えができた。あるとないとで大違いだと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする