STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
1/4″SQソケット(六角・インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19004877
品番
40A-9/16
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
穴角
6角
差込角(inch)
1/4
ソケットサイズ(inch)
9/16
仕様
AS-drive(面接触)
全長(mm)
24
質量(g)
31
寸法d1(mm)
18.8
寸法d2(mm)
18.8
寸法d3(mm)
13.1
寸法t1(mm)
10
寸法t2(mm)
14.7